smc メカニカルバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
171件の「smc メカニカルバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムディレーバルブ」、「リリースバルブ」、「トグルバルブ」などの商品も取り扱っております。
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング1位
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング2位
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMCランキング3位
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)



CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


1個
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)


小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
1個
4,998税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)



・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
15,980税込17,578
当日出荷

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状エアスイッチタイプ開放リング/ブラック使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


規格ローラレバーポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気配管接続口径M5切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
4日以内出荷